Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Downlight 4000K DN471B LED #79332600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Downlight 4000K DN471B LED #79332600
LED-Downlight 4000K DN471B LED #79332600
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-13151334
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     79332600
EAN/GTIN:
     8718699793326
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte

LED-Downlight 4000K DN471B LED #79332600

D200 mm, Polykarbonat, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzgerät extern (Ein/Aus), 2100 lm, 125 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM3, UGR19, Hochglanzreflektor, 0,2 J Standard, SchutzklasseII, Durchgangsanschluss, 3-polig
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 89,39*
€ 111,74*
€ 5,00*
ab € 90,29*
€ 112,77*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 92,26*
€ 115,22*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 93,99*
€ 117,30*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 100,55*
€ 124,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,30*
€ 139,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,10*
€ 138,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,66*
€ 131,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,58*
€ 128,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,99*
€ 111,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.