Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-Federleiste Hebel Push-inCAGECLAMP,lgr 832-1102/322-000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-13154738
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     832-1102/322-000
EAN/GTIN:
     4055143937290
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

1-Leiter-Federleiste Hebel Push-inCAGECLAMP,lgr 832-1102/322-000

1-Leiter-Federleiste
Hebel
Push-in CAGE CLAMP®
16 mm²
Rastermaß 10,16 mm
2-polig
100% fehlsteckgeschützt
mittige Verriegelungsklinke
versilberte Kontakte
16,00 mm²
lichtgrau
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,75..25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,75..16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,75..16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,75..25 mm²
Bemessungsstrom In:
76 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 73,3592*
€ 92,9692*
€ 5,00*
ab € 78,08*
€ 99,05*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 81,28*
€ 103,02*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 85,224*
€ 107,894*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 99,834*
€ 124,884*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 103,02*
€ 122,5938
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 101,54*
€ 120,8326
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 96,46*
€ 114,7874
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 94,78*
€ 112,7882
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 81,28*
€ 96,7232
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 4,064* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-286
ab € 0,04366*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.