Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldbefestigungselement CZ11P20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feldbefestigungselement CZ11P20
Artikel-Nr.:
     6012-13166682
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX052559R9999
EAN/GTIN:
     4011617525592

Feldbefestigungselement CZ11P20

Feldbefestigungselemente für die vordere Befestigungsebene von ComfortLine A und B Schränken. Bei ComfortLine B Schränken serienmäßig montiert. Bei Verwendung von CombiLine-Modulen in ComfortLine A-Schrank ein Set je zwei ED-Schienen erforderlich (VPE 20 Stück).
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adaptersatz
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
17,25 mm
Höhe:
41,1 mm
Tiefe:
33 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,87*
€ 103,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,46*
€ 102,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,75*
€ 98,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,54*
€ 80,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.