Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse mit Aufhängung SNS RD5/7-R #7952900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse mit Aufhängung SNS RD5/7-R #7952900
Gehäuse mit Aufhängung SNS RD5/7-R #7952900
Artikel-Nr.:
     6012-13167717
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7952900
EAN/GTIN:
     4018242648429

Gehäuse mit Aufhängung SNS RD5/7-R #7952900

1-Punkt Seilaufhängungsset. Für runde Downlights der Baureihe Sonnos in Baugröße D5/D7. Für Abhängelängen bis 2000 mm. Inklusive transparenter Zuleitung 3 x 0,75 mm2 und runder Deckenanschlussdose, weiß.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Transparent:
ja
Farbe:
sonstige
Länge:
165 mm
Breite:
165 mm
Höhe:
95 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,18*
€ 70,59*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,63*
€ 71,13*
€ 5,46*
ab € 57,86*
€ 74,47*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 58,30*
€ 74,96*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 59,62*
€ 76,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,52*
€ 91,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,57*
€ 89,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,78*
€ 86,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,79*
€ 83,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.