Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasertoner 1.400 Seiten,gelb HP CB542A ge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lasertoner 1.400 Seiten,gelb HP CB542A ge
Lasertoner 1.400 Seiten,gelb HP CB542A ge
Artikel-Nr.:
     6012-13270242
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CB542A
EAN/GTIN:
     0808736839198
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard

Lasertoner 1.400 Seiten,gelb HP CB542A ge

Original Lasertoner von HP überzeugen durch eine gleichbleibende Druckleistung und sorgen somit für außergewöhnliche Druckqualität. Durch die hochpräzise Abstimmung auf HP Drucker werden bei jedem Druck erstklassige Ergebnisse mit maximaler Zuverlässigkeit erzielt. Die umweltfreundlich konzipierten Lasertoner lassen sich einfach recyceln und sorgen so für weniger Abfall.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tonerkassette
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet CM 1300 Series; Color LaserJet CM 1312 CB MFP; Color LaserJet CM 1312 CI MFP; Color LaserJet CM 1312 EB MFP; Color LaserJet CM 1312 EI MFP; Color LaserJet CM 1312 MFP; Color LaserJet CM 1312 NFI MFP; Color LaserJet CM 1312 Series; Color LaserJet CM 1312 WB MFP; Color LaserJet CM 1312 WI MFP; Color LaserJet CM 1500 Series; Color LaserJet CM 1512 A; Color LaserJet CM 1512 H; Color LaserJet CM 1512 NFI; Color LaserJet CM 1512 Series; Color LaserJet CM 1512 W; Color LaserJet CP 1200 Series; Color LaserJet CP 1210; Color LaserJet CP 1213; Color LaserJet CP 1214; Color LaserJet CP 1214 N; Color LaserJet CP 1215; Color LaserJet CP 1216; Color LaserJet CP 1217; Color LaserJet CP 1500 Series; Color LaserJet CP 1510 Series; Color LaserJet CP 1513; Color LaserJet CP 1513 N; Color LaserJet CP 1514 N; Color LaserJet CP 1515 N; Color LaserJet CP 1516 N; Color LaserJet CP 1517 N; Color LaserJet CP 1517 NI; Color LaserJet CP 1518 NI; Color LaserJet CP 1519 N; Color LaserJet CP 1519 NI
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
36
€ 4,15*
ab € 63,78*
€ 79,08*
€ 4,00*
ab € 65,17*
€ 79,46*
2 Tage
50
€ 4,50*
ab € 65,20*
€ 79,83*
€ 5,95*
ab € 66,48*
€ 81,44*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 82,86*
€ 100,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,48*
€ 119,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,39*
€ 118,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,75*
€ 104,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,12*
€ 102,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,86*
€ 98,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pelikan
4203342
ab € 26,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.