Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-13271774 Herst.-Nr.: 43804 EAN/GTIN: 0023942438045 |
| |
|
| | |
| BD-R 25GB/1-6x Cakebox (10 Disc) VERBATIM 43804(VE10) Die hochwertigen Blu-ray Medien von Verbatim eignen sich hervorragend zur Sicherung von hochauflösenden Videos, großen Backups sowie allen anderen wichtigen Daten. Beim Lesen und Schreiben wird zudem höchste Kompatibilität mit allen gängigen Laufwerken und auch Geschwindigkeiten gewährleistet. Die Oberfläche läßt sich mit geeigneten Tintenstrahldruckern individuell gestalten und bedrucken. Weitere Informationen: | | Speicherkapazität: | 25 GB | Ausführung: | Blu-ray | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 5,18* | € 7,67* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 5,43* | € 8,00* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 6,17* | € 8,99* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 6,23* | € 9,06* | | | | Lager 6012 | | | | | | pro Packung | € 3,90* | ab € 7,20* | € 10,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,72* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|