Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemleitung f. Rockwell Control Logix 706-4756/502-300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-13367959
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     706-4756/502-300
EAN/GTIN:
     4055143986120
Suchbegriffe:
SPS-Verbindungskabel

Systemleitung f. Rockwell Control Logix 706-4756/502-300

Systemleitung
für Rockwell Control Logix
6 Analogausgänge
Länge 3 m
Leiterquerschnitt 0,25 mm²
Weitere Informationen:
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
3 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
Geeignet für analoge Signale:
ja
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
25
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 209,93*
€ 253,32*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 216,2464*
€ 259,1064*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 222,94*
€ 265,81*
Frei Haus
ab € 224,25*
€ 268,10*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 225,99*
€ 270,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,23*
€ 321,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,34*
€ 314,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,48*
€ 306,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,28*
€ 299,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,99*
€ 268,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.