Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckminderer, Trinkwasser R 2", 1,5-6bar, DVGW DRW 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Filterdruckminderer für Trinkwasser & Stickstoff
Exemplarische Darstellung: Filterdruckminderer für Trinkwasser & Stickstoff
Artikel-Nr.:
     6012-13502244
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     3160
EAN/GTIN:
     4050571274542
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Filter Druckminderer

Druckminderer, Trinkwasser R 2", 1,5-6bar, DVGW DRW 20

Ausführung: Druckminderer mit eingebautem Schmutzfänger (DVGW-bauteilgeprüft) für den Einsatz in Hauswasseranlagen und Industrie. Einstellskala in Handgriff integriert. Werkstoffe: Körper: Messing, Membrane und Dichtung: NBR, Siebeinsatz: 1.4301, Siebtasse: glasklarer Kunststoff Temperaturbereich: bis max. +40°C Eingangsdruck: max. 16 bar Medien: Trinkwasser, ölfreie Druckluft und Stickstoff *für Wasser bei delta p = 1 bar
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 489,61*
€ 554,93*
3 Tage
16
€ 5,90*
ab € 491,20*
€ 555,50*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 496,39*
€ 560,54*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 560,54*
€ 667,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 560,43*
€ 666,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 542,42*
€ 645,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,79*
€ 624,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,39*
€ 590,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.