Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Schneidringverschr. 14S-G 1/2", 1.4571 GE 14 SR ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GE14SRES Gerade Schneidringverschr. G 1/2"-14 S (M22x1,5), 1.4571
GE14SRES Gerade Schneidringverschr. G 1/2"-14 S (M22x1,5), 1.4571
Exemplarische Darstellung: Gerade Einschraubverschraubung, 1.4571
Zeichnung: Gerade Einschraubverschraubung
Artikel-Nr.:
     6012-13504009
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     4795
EAN/GTIN:
     4050571319083
Suchbegriffe:
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
gerade schneidringverschraubung
schneidring verschraubung

Gerade Schneidringverschr. 14S-G 1/2", 1.4571 GE 14 SR ES

Typ Stahl verzinkt Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt, ggf. vorhandene Elastomerdichtung: NBR Temperaturbereich: -40°C bis max. +120°C (mit Elastomerdichtung: -35°C bis max. +100°C) Typ Edelstahl und NC-Verschraubung Werkstoffe: Körper: 1.4571, ggf. vorhandene Elastomerdichtung: FKM Temperaturbereich: -60°C bis max. +400°C (mit Elastomerdichtung: -20°C bis max.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 32,56*
€ 43,39*
2 Tage
184
€ 8,90*
ab € 32,44*
€ 43,51*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 33,44*
€ 44,68*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.