Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schott-Schneidringverschr. 12 S, 1.4571 SV S ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SV12SES Schott-Schneidringverschraubung 12 S (M20x1,5), 1.4571
SV12SES Schott-Schneidringverschraubung 12 S (M20x1,5), 1.4571
Exemplarische Darstellung: Gerade Schottverschraubung, 1.4571
Artikel-Nr.:
     6012-13506512
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     14137
EAN/GTIN:
     4050571658786
Suchbegriffe:
Schott-Schneidringverschraubung
Schottschneidringverschraubung
schott schneidringverschraubung

Schott-Schneidringverschr. 12 S, 1.4571 SV S ES

Typ Stahl verzinkt Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt, ggf. vorhandene Elastomerdichtung: NBR Temperaturbereich: -40°C bis max. +120°C (mit Elastomerdichtung: -35°C bis max. +100°C) Typ Edelstahl und NC-Verschraubung Werkstoffe: Körper: 1.4571, ggf. vorhandene Elastomerdichtung: FKM Temperaturbereich: -60°C bis max. +400°C (mit Elastomerdichtung: -20°C bis max.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 62,44*
€ 80,41*
1 Tag
218
€ 5,90*
ab € 62,53*
€ 80,53*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 64,35*
€ 82,85*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,85*
€ 98,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,03*
€ 97,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,03*
€ 92,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,84*
€ 90,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,35*
€ 76,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.