Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abreißkupplungsdose (NW5) 6x4 (CK-Anschluss)mm KDKAK 4 NW5 PV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KDKAK4NW5PV Abreißkupplungsdose (NW5) 6x4mm Schlauch, PVDF
KDKAK4NW5PV Abreißkupplungsdose (NW5) 6x4mm Schlauch, PVDF
Exemplarische Darstellung: Abreiß-Kupplungsdose mit Schlauchanschluss & Schottgewinde, PVDF
Exemplarische Darstellung: Steckerabmessungen
Schaltsymbol
Artikel-Nr.:
     6012-13517600
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     30422
EAN/GTIN:
     4050571398149
Suchbegriffe:
Abreißkupplungsdose

Abreißkupplungsdose (NW5) 6x4 (CK-Anschluss)mm KDKAK 4 NW5 PV

Typ POM: Werkstoffe: Körper: POM schwarz, Federn und Ventil: Edelstahl 1.4310, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C Betriebsdruck: 0 - 10 bar Typ PVDF: Werkstoffe: Körper: PVDF weiß, Federn und Ventil: Edelstahl 1.4571, Dichtungen: FKM Temperaturbereich: -20°C bis max. +120°C Betriebsdruck: 0 - 8 bar Hinweis: Kupplungsdosen und Kupplungsstecker (offen oder absperrend) können beliebig kombiniert werden.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 78,11*
€ 96,87*
2 Tage
9
€ 5,90*
ab € 78,09*
€ 96,99*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 80,95*
€ 100,66*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,66*
€ 119,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,61*
€ 118,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,93*
€ 114,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,50*
€ 111,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,95*
€ 96,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.