Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplungsdose G 1/2 Zoll (AG) KDG 12 NW7 PV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KDG12NW7PV Kupplungsdose (NW7,2) G 1/2", PVDF
KDG12NW7PV Kupplungsdose (NW7,2) G 1/2", PVDF
Exemplarische Darstellung: Kupplungsdose mit Außengewinde, PVDF
Exemplarische Darstellung: Steckerabmessung
Schaltsymbol
Artikel-Nr.:
     6012-13552240
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     35652
EAN/GTIN:
     4050571394004

Kupplungsdose G 1/2 Zoll (AG) KDG 12 NW7 PV

Typ POM: Werkstoffe: Körper: POM schwarz, Federn und Ventil: Edelstahl 1.4310, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C Betriebsdruck: 0 - 10 bar Typ PVDF: Werkstoffe: Körper: PVDF weiß, Federn und Ventil: Edelstahl 1.4571, Dichtungen: FKM Temperaturbereich: -20°C bis max. +120°C Betriebsdruck: 0 - 8 bar Hinweis: Kupplungsdosen und Kupplungsstecker (offen oder absperrend) können beliebig kombiniert werden.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Anschlusses 1:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 62,38*
€ 79,28*
3 Tage
31
€ 5,90*
ab € 62,47*
€ 79,39*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 64,28*
€ 81,63*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,63*
€ 97,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,88*
€ 96,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,00*
€ 91,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,53*
€ 88,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.