Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

O-Ring 248x3mm FPM 80A OR 248X3 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
O-Ring 248x3mm FPM 80A OR 248X3 V
Artikel-Nr.:
     6012-13571339
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     60419
EAN/GTIN:
     4050571075880
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring

O-Ring 248x3mm FPM 80A OR 248X3 V

genormt nach DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Werkstoffe: NBR (70 Shore A) -N: Temperaturbereich: -25°C bis max. +100°C, FKM* (FKM, 80 Shore A) -V: Temperaturbereich: -15°C bis max. +200°C, EPDM (70 Shore A) -EP: Temperaturbereich: -45°C bis max. +130°C Verwendung: NBR: Standardwerkstoff für O-Ringe mit breitem Anwendungsgebiet bei statischen Drücken bis ca.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Fluorkautschuk (FPM/FKM)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring material fpm, 0-ring
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 15,42*
€ 20,28*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 17,58*
€ 22,94*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.