| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-13592355 Herst.-Nr.: 51706 EAN/GTIN: 4050571140373 |
| |
|
| | |
| Zylinderrollenlager 100x215x73mm LA NUP 2320 ET Beschreibung: Zylinderrollenlager nehmen hohe Radialbelastungen auf. Da sie zerlegbar sind, können beide Lagerringe eingepresst werden und die Montage ist trotzdem leicht möglich. Ausführungen: N: Außenring ohne Borde, Innenring hat zwei Borde, NJ: Außenring hat zwei Borde, Innenring einseitig Bord (Winkelring), NU*: Außenring hat zwei Borde, Innenring ohne Borde, NUP: Außenring hat zwei Borde, Innenring einseitig Bord andererseits Deckscheibe Toleranz: DIN 620 Normaltoleranz Lagerluft: CN " normal" Nachsetzzeichen für Käfigausführungen: glasfaserverstärkter Polyamidkäfig (bis 120°C): ET, Messing Massivkäfig (rollengeführt): M Hersteller: Wir liefern ausschließlich Lager der Hersteller SKF oder FAG! Optional: größere Luftgruppe als " CN" -C3**, größere Luftgruppe als " C3" -C4** Hinweis für Ersatzbeschaffung anderer Fabrikate: Bitte geben Sie uns den Hersteller und die genaue Lagerbezeichnung einschließlich der Nachsetzzeichen an. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.277,67* | € 3.537,63* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.325,54* | € 3.571,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|