Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschnur 2,00mm,FPM 75A ORSM 2,00 V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rundschnur 2,00mm,FPM 75A ORSM 2,00 V
Artikel-Nr.:
     6012-13593075
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     68088
EAN/GTIN:
     4050571031022
Suchbegriffe:
Dichtungsrundschnur
Rundschnur
Stopfbuchspackung
rundschnur 2mm fkm

Rundschnur 2,00mm,FPM 75A ORSM 2,00 V

Werkstoffe: NBR (70 Shore A), FKM* (FKM, 75 Shore A), EPDM (70 Shore A) Temperaturbereich: NBR: -20°C bis max. +100°C, FKM: -15°C bis max. +200°C, EPDM: -45°C bis max. +130°C *Farbe schwarz (grün auf Anfrage)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 634,46*
€ 738,74*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 643,67*
€ 746,06*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 746,06*
€ 887,8114
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 739,51*
€ 880,0169
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 702,57*
€ 836,0583
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 677,38*
€ 806,0822
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 643,67*
€ 765,9673
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 12,8734* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.