Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwurfmutter 12 LL, Stahl verz. M LL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M12LL Überwurfmutter f. Schneidringverschr. 12 LL (M16x1), Stahl verzinkt
M12LL Überwurfmutter f. Schneidringverschr. 12 LL (M16x1), Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Überwurfmutter, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     6012-13593542
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     65923
EAN/GTIN:
     4050571471996
Suchbegriffe:
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
Überwurfmutter
landefeld schneidringverschraubung

Überwurfmutter 12 LL, Stahl verz. M LL

Typ Stahl verzinkt Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt, ggf. vorhandene Elastomerdichtung: NBR Temperaturbereich: -40°C bis max. +120°C (mit Elastomerdichtung: -35°C bis max. +100°C) Typ Edelstahl und NC-Verschraubung Werkstoffe: Körper: 1.4571, ggf. vorhandene Elastomerdichtung: FKM Temperaturbereich: -60°C bis max. +400°C (mit Elastomerdichtung: -20°C bis max.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: schneidring verschraubung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 0,40*
€ 0,71*
2 Tage
656
€ 8,90*
ab € 0,41*
€ 0,73*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 1,00*
€ 1,69*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.