| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-13660511 Herst.-Nr.: 1132921 EAN/GTIN: 4047084531620 |
|
|
| | |
| Magneto. Linear EncoderDAX LVN-0500BA0C0000M01 1132921 Magnetostriktive Linear-Encoder, DAX®, DAXLVN-0500BA0C0000M01, Bauform: DAX® Low Profile, Kommunikationsschnittstelle: Analog / Spannung, Spannungsausgang: 0 V DC ... 10 V DC, Anschlussart: Stecker, M12, 8-polig, Messbereich: 0 mm ... 500 mm, Versorgungsspannung: 24 V DC (±20%), Reihenfolge der Signale: Signal 1: steigend, Signal 2: fallend, Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone): 55 mm / 63 mm, Magnettyp: Blockmagnet Weitere Informationen: | | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 500,15* | € 586,39* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 501,75* | € 586,92* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 505,11* | € 591,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|