| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-13660827 Herst.-Nr.: 6032770 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Verbindungsleitung Stecker-Stecker 6032770 Steckverbinder und Leitungen, Verbindungsleitungen, Verbindungsleitung (Stecker-Stecker), Anschlussart Kopf A: Stecker, Harting-Stecker, 20-polig, gewinkelt, Anschlussart Kopf B: Stecker, D-Sub, 15-polig, gerade, Signalart: RS-232, Leitung: 3 m, Beschreibung: RS-232, geschirmt, Hinweis: Zur Verbindung LD-OEMx100 oder LD-LRSx1x0 PC/Netzteil, RS-232/RS-422/CAN/Ethernet Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 272,86* | € 325,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 275,79* | € 329,13* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 278,21* | € 331,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|