Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absolut-Encoder AFM60A-BBLA262144


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absolut-Encoder AFM60A-BBLA262144
Artikel-Nr.:
     6012-13662537
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1127855
EAN/GTIN:
     4047084509759
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut

Absolut-Encoder AFM60A-BBLA262144

Absolut-Encoder, AFS/AFM60 SSI, AFM60A-BBLA262144, Singleturn oder Multiturn Ausführung: Multiturn, Auflösung max.: 18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096), Mechanische Ausführung: Aufsteckhohlwelle 8 mm, Kommunikationsschnittstelle: SSI, SSI + Inkremental, nicht programmierbar, Anschlussart: Stecker, M23, 12-polig, radial
Weitere Informationen:
Standard für Schnittstellen:
SSI
Anzahl der Umdrehungen:
4096
Durchmesser der Welle:
8 mm
Programmierbar:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 849,68*
€ 936,55*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 848,71*
€ 937,08*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 859,79*
€ 945,51*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 945,51*
€ 1.125,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 935,39*
€ 1.113,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 901,35*
€ 1.072,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 882,99*
€ 1.050,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 859,79*
€ 1.023,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.