Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkremental-Encoder DFS60B-TECA04096


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inkremental-Encoder DFS60B-TECA04096
Artikel-Nr.:
     6012-13673706
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1120888
EAN/GTIN:
     4047084491528
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
drehgeber inkremental sick
drehgeber inkremental

Inkremental-Encoder DFS60B-TECA04096

Inkremental-Encoder, DFS60, DFS60B-TECA04096, Mechanische Ausführung: Durchsteckhohlwelle 12 mm, Kommunikationsschnittstelle: 10 V ... 32 V, TTL, RS-422, Anschlussart: Stecker, M23, 12-polig, radial, Impulse pro Umdrehung: 4.096
Weitere Informationen:
Standard für Schnittstellen:
sonstige
Durchmesser der Welle:
12 mm
Programmierbar:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 329,37*
€ 389,55*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 329,73*
€ 390,07*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 332,58*
€ 392,92*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,92*
€ 467,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,69*
€ 458,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,77*
€ 429,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,26*
€ 415,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,58*
€ 395,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.