| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-13673977 Herst.-Nr.: 1053862 EAN/GTIN: 4047084298233 |
| |
|
| | |
| Inkremental-Encoder DFS60B-TGAC01024 Inkremental-Encoder, DFS60, DFS60B-TGAC01024, Mechanische Ausführung: Durchsteckhohlwelle 14 mm, Kommunikationsschnittstelle: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422, Anschlussart: Stecker, M12, 8-polig, radial, Impulse pro Umdrehung: 1.024 Weitere Informationen: | | Standard für Schnittstellen: | sonstige | Durchmesser der Welle: | 14 mm | Programmierbar: | nein | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Schutzart (IP): | IP65 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 273,46* | € 335,16* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 276,96* | € 336,83* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 279,05* | € 339,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|