Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkremental-Encoder DBS60E-RJCK02024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-13679683
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1070610
EAN/GTIN:
     4047084442278
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
drehgeber inkremental hohlwelle
drehgeber inkremental

Inkremental-Encoder DBS60E-RJCK02024

Inkremental-Encoder, DBS60, DBS60E-RJCK02024, Mechanische Ausführung: Durchsteckhohlwelle Klemmung hinten 5/8"
, Kommunikationsschnittstelle: 10 V ... 30 V, TTL, RS-422, Anschlussart: Leitung, 8-adrig, universal, 1,5 m, Impulse pro Umdrehung: 2.024, Flanschart / Drehmomentstütze: Drehmomentstütze 2-seitig, Langloch, Lochkreis 63 mm - 83 mm
Weitere Informationen:
Standard für Schnittstellen:
sonstige
Programmierbar:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: inkrementalgeber ttl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 234,67*
€ 283,62*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 235,25*
€ 284,01*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 237,42*
€ 285,44*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,44*
€ 339,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,39*
€ 333,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,62*
€ 316,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,72*
€ 305,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,42*
€ 282,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.