Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokopplermodul DC 24 V 859-762


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-13750926
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     859-762
EAN/GTIN:
     4055143606165
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Industrierelais
Optokoppler
anschlussklemmen wago

Optokopplermodul DC 24 V 859-762

Optokopplermodul
Eingangsnennspannung DC 24 V
Ausgangsspannungsbereich DC 3 30 V
Grenzdauerstrom 3 A
2-Leiter-Anschluss
Statusanzeige rot
6 mm Baubreite
grau
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
19..27 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
3..30 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
3 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: industrierelais, anschlussklemmen grau
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 23,03*
€ 31,77*
1
€ 5,00*
ab € 23,96*
€ 33,00*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 24,68693*
€ 33,95693*
18 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 30,2749*
€ 34,9749*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 27,28*
€ 37,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-506
ab € 1,436*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-403/000-029
ab € 7,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-404/000-006
ab € 0,398*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-406
ab € 0,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-406/000-029
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-407
ab € 0,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-407/000-006
ab € 0,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-409/000-029
ab € 0,7848*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-410/000-006
ab € 0,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-410/000-029
ab € 0,90*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-002
ab € 43,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-404/000-005
ab € 0,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.