Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigung SBH1-PA66-BK


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-13753021
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-02260
EAN/GTIN:
     4031026122458
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Befestigung SBH1-PA66-BK

Schnelle und einfache Befestigungsmethode. Die SB-Typen werden per Hammer aufgeschlagen, für besonders festen Halt. SBH1 und 3 können für horizontale Leitungsverlegung genutzt werden. SBH2 für vertikalen Verlauf. Einsatz finden diese Befestigungselemente im Fahrzeugbau und Maschinenbau, aber auch in anderen Einsatzgebieten, bei denen auf eine zusätzliche Lochbohrung verzichtet werden soll und der Schweißbolzen eine kostengünstige oder konstruktive Alternative ist.
Weitere Informationen:
Länge:
26,8 mm
Breite:
12,5 mm
Höhe:
13,9 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
8,5 mm
Befestigungsart:
mit Schweißbolzenaufnahme
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40..85 °C
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 98,86*
€ 98,86*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 99,00*
€ 99,00*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 101,25*
€ 101,25*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 102,50*
€ 102,50*
€ 6,90*
ab € 80,00*
€ 108,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 102,50*
€ 121,975
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (€ 0,205* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.821,17*
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.932,09*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 292,19*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 277,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.