Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Downlight 3000K, DALI DN570B LED #96992900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C PG WH Philips DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C PG
DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C PG WH Philips DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C PG
Artikel-Nr.:
     6012-13753814
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     96992900
EAN/GTIN:
     8718699969929
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte

LED-Downlight 3000K, DALI DN570B LED #96992900

D200 mm, Aluminiumdruckguss, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzteil mit DALI-Schnittstelle und konstantem Lichtstrom, extern, 2200 lm, 134 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM=2, Hochglanzreflektor, Klar, Glas
Schutz gegen schädliche Staubablagerungen im Innern, sprühwassergeschützt, 0,2 J Standard, SchutzklasseII, Schnellsteckverbinder und Zugentlastung
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 187,64*
€ 230,06*
Frei Haus
ab € 188,18*
€ 230,21*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 191,95*
€ 235,26*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 193,40*
€ 237,24*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 209,53*
€ 256,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,24*
€ 282,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,46*
€ 281,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,77*
€ 262,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,19*
€ 256,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,40*
€ 230,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.