Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsverdrahtung 3x2,5, 1500mm DV-LUNANLED2#0698571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchgangsverdrahtung 3x2,5, 1500mm DV-LUNANLED2#0698571
Durchgangsverdrahtung 3x2,5, 1500mm DV-LUNANLED2#0698571
Artikel-Nr.:
     6012-13754562
Hersteller:
     Alfred Pracht Lichttechnik
Herst.-Nr.:
     0698571
EAN/GTIN:
     4018098383284
Suchbegriffe:
Durchgangsverdrahtung
durchgangsverdrahtung

Durchgangsverdrahtung 3x2,5, 1500mm DV-LUNANLED2#0698571

Nachrüstbare 3x2,5mm² Durchgangsverdrahtung für die LUNA N LED 2 Produktreihe
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Durchgangsverdrahtung
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Farbe:
sonstige
Ader-Zahl:
3
Nennquerschnitt:
2,5 mm²
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 11,36*
€ 16,63*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,45*
€ 16,77*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,96*
€ 17,52*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 12,89*
€ 18,89*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.