| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-13769890 Herst.-Nr.: XW5E-S4.0-1.1-2 EAN/GTIN: 4548583794832 |
| |
|
| | |
| Endplatte Reihenklemmen XW5E-S4.0-1.1-2 Endplatte für Reihenklemmen, 4mm², Schraubmodelle Weitere Informationen: | | Ausführung Abschlussplatte: | ja | Ausführung Zwischenplatte: | nein | Farbe: | grau | Rastbar: | ja | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 0,47* | € 0,86* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,48* | € 0,88* | | | | | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 0,656* | € 1,206* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 0,79* | € 1,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|