Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweiweg-Drehstromzähler Modbus DSZ15DZMOD-3x80A MID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zweiweg-Drehstromzähler Modbus DSZ15DZMOD-3x80A MID
Zweiweg-Drehstromzähler Modbus DSZ15DZMOD-3x80A MID
Artikel-Nr.:
     6012-13864975
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     28380516
EAN/GTIN:
     4010312328170
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler

Zweiweg-Drehstromzähler Modbus DSZ15DZMOD-3x80A MID

Modbus-Zweiweg-Drehstromzähler. Maximalstrom 3x80A, Stand-by-Verlust nur 0,8 Watt an L1 und je 0,5W an L2 und L3. Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35 in Installationsschränken mit Schutzart IP51. 4 Teilungseinheiten = 70 mm breit, 58 mm tief. Genauigkeitsklasse B (1%). Mit Modbus / RTU (RS485) -Schnittstelle. Der direkt messende Drehstromzähler misst die Wirkenergie anhand der zwischen den Eingängen und Ausgängen fließenden Ströme.
Weitere Informationen:
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
10 A
Maximalstrom (Imax):
80 A
Nennspannung (Un) N-L:
230 V
Nennspannung (Un) L-L:
400 V
Frequenz:
50 Hz
Leistungsaufnahme:
0,5 W
Genauigkeitsklasse:
B
Polart:
Vierleiter
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 149,25*
€ 182,33*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 150,41*
€ 182,95*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 153,47*
€ 187,08*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 155,63*
€ 189,70*
€ 5,95*
ab € 171,66*
€ 208,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,70*
€ 225,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,10*
€ 223,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,07*
€ 214,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,31*
€ 206,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,63*
€ 185,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.