|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012-13864992 Herst.-Nr.: 5080 EAN/GTIN: 4048652116898 |
| |
|
|  |  |
 | M-Bus Energiedatenlogger MLog80+ 4Cloud#"5080 Der Datenlogger MLog80+ verbindet unterschiedliche Zähler bzw. Zählernetzwerke mit einer Software zur Zählerfernauslesung oder zum Energiemanagement. Die Daten der angeschlossenen Zähler werden zyklisch erfasst und auf dem Gerät abgespeichert, um dann an eine zentrale Software im Intranet oder in die Cloud weitergeleitet zu werden. Die Intervalle sind frei wählbar. Weitere Informationen:  |  | Bussystem KNX: | nein | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | sonstige | Funk bidirektional: | nein | Ausführung: | sonstige | Montageart: | sonstige |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.621,34* | € 1.693,61* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 1.612,34* | € 1.694,54* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.626,31* | € 1.710,31* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|