| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-13957331 Herst.-Nr.: 181723 EAN/GTIN: 4021103817230 |
| |
|
| | |
| UV-Kältebest.Kabelbinder 4,8x280 181723 UV-beständige Kabelbinder, BxL 4,5x280 mm, Kabelbaum 5-76 mm, in schwarz, aus PA 6.6 mit bis zu 10-fach erhöhter Lebensdauer im Vergleich zu Standard-Kabelbindern. Hergestellt zu 100 % aus UV-beständigem schwarzem Granulat. Kälteresistent bis - 40°C. ideal für den Einsatz im Außenbereich, z. B. im Photovoltaik-Bau. Selbstverlöschend, Brennbarkeitsklasse UL 94 V-2. Weitere Informationen: | | Breite des Bandes: | 4,5 mm | Bandlänge: | 280 mm | Bündeldurchmesser: | 5..76 mm | Min. Haltekraft: | 220 N | Betriebstemperatur: | -40..85 °C | Montagetemperatur: | -10..85 °C | Ausführung: | innenverzahnt | Bandverschluss: | Kunststoffzunge/-nase | Werkstoff: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 0,10854* | € 0,15454* | | | | | 21 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,1099* | € 0,1559* | | | | | | | | 100 | | € 5,00* | ab € 0,1121* | € 0,1591* | | | | | | | | 100 | | € 9,80* | ab € 0,1163* | € 0,1653* | | | | Lager 6012 | | | | 100 | | € 3,90* | ab € 0,127* | € 0,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|