Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RGBW-Flexband 5000mm 24V IP00 18503002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012-13957775
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     18503002
EAN/GTIN:
     4250047782230
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

RGBW-Flexband 5000mm 24V IP00 18503002

LED-Flexplatine RGBW, 5 m, 17 W / m, IP00, RGBW, 4.000K, CRI > 80 LED-Flexplatine zur dekorativen, technischen, sowie effizienten Beleuchtung von Lichtvouten, Linearanwendungen und Hinterleuchtungen, Grund- bzw. Allgemeinbeleuchtung von Räumen, architektonische Anwendungen und für Bereiche, in denen eine hohe Ausleuchtung gewünscht ist, wie z.B. indirekte oder direkte Beleuchtungen, Lichtdecken, Gastronomiebeleuchtungen und vielem mehr.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Band
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
120
Lampenleistung je Meter:
17 W
Lichtstrom je Meter:
445 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 177,57*
€ 209,70*
24 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 179,07*
€ 211,11*
Lager 6012
pro Stück
Frei Haus
ab € 182,80*
€ 216,18*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 192,63*
€ 227,33*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 195,47*
€ 230,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,18*
€ 257,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,97*
€ 255,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,29*
€ 244,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,48*
€ 239,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,80*
€ 217,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
18152000
ab € 65,82*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18154000
ab € 61,83*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18162000
ab € 67,40*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18164000
ab € 59,03*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53600070
ab € 15,73*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53600260
ab € 12,73*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53605260
ab € 20,06*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17206000
ab € 31,52*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17207000
ab € 35,18*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17214000
ab € 16,29*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17223000
ab € 62,17*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17224000
ab € 66,63*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17225000
ab € 73,59*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17226000
ab € 92,90*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17241000
ab € 18,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.