Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-13958971 Herst.-Nr.: LAM2A1/0-14-6Y EAN/GTIN: 0074983592180 |
| |
|
| | |
| 1Loch-Alu-Anschlusszunge 2-fach, 14-1/0AWG LAM2A1/0-14-6Y Panduit 1Loch-Alu-Anschlusszunge LAM2A1/0-14-6Y zum sicheren, lösbaren Anschluss von Leiterenden an Gewindebolzen. Leiter aus Aluminium/Kupfer können mit diesem Kabelschuh angeschlossen werden. Weitere Informationen: | | Werkstoff des Leiters: | Aluminium/Kupfer | Oberflächenschutz: | verzinnt | Min. AWG-Größe: | 14 | Max. AWG-Größe: | 0 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 5,00* | ab € 3,70834* | € 5,30834* | | | | Lager 6012 | | | | 6 | | € 3,90* | ab € 4,21334* | € 6,01334* | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 5,08* | € 7,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 36,08004* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|