Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Dauerleuchte RM 24VAC/DC BU 20951075


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Dauerleuchte, Ø 58 mm, 24 V AC/DC, IP65, 209 510 75
LED-Dauerleuchte, Ø 58 mm, 24 V AC/DC, IP65, 209 510 75
Artikel-Nr.:
     6012-13961751
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     209.510.75
EAN/GTIN:
     4049787002810
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
werma alarmlicht 24v

LED-Dauerleuchte RM 24VAC/DC BU 20951075

CAGE CLAMP ist ein eingetragenes Warenzeichen der WAGO Kontakttechnik GmbH.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24 V
Stromart:
AC/DC
Leistung:
1 W
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
12
Kalottenfarbe:
blau
Montageart:
sonstige
Leuchtmittel:
LED
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: werma alarmlicht, alarmlicht 24v
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 99,75*
€ 124,55*
Frei Haus
ab € 99,98*
€ 124,66*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 100,57*
€ 125,58*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 103,74*
€ 129,40*
€ 6,90*
ab € 107,46*
€ 133,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,40*
€ 153,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,12*
€ 152,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,95*
€ 146,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,59*
€ 139,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,74*
€ 123,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.