Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedientableau 24V DC TFTmono XV-102-B3-#140013


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-13965702
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     140013
EAN/GTIN:
     7640130095618

Bedientableau 24V DC TFTmono XV-102-B3-#140013

Bedientableau, XV-102, Sortiment: XV100 3,5"
, Funktion: HMI-PLC (PLC integriert), gemeinsame Merkmale der Baureihe: Ethernet-Schnittstelle, USB-Device, Slot für SD-Karte, Zulassungen UL508, cUL, Display-Art: S/W-Display, TFT, Touch-Technologie: Resistiv-Touch, Anzahl Farben: 32 Graustufen, Auflösung: QVGA, 320 x 240 Pixel, Hochkantprojektierung: ja, Bildschirmdiagonale: 3,5 Zoll, Gehäuse und Frontplatte aus Kunststoff, Betriebssystem: Windows CE 5.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei DC:
20,4..28,8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Leistungsaufnahme:
5 W
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Mit SW-Schnittstellen:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 636,42*
€ 705,27*
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 633,97*
€ 705,80*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 635,62*
€ 705,80*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 644,73*
€ 717,30*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 672,94*
€ 744,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 717,30*
€ 853,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 711,79*
€ 847,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 692,23*
€ 823,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 674,86*
€ 803,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 644,73*
€ 767,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
171886 SW-XSOFT-CODESYS-3-S
ab € 422,45*
Ähnlich
Eaton
142581 LIC-PLC-MXP-COMPACT
ab € 141,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.