Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemhalter gr PAHOG-10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Systemhalter gr PAHOG-10
Systemhalter gr PAHOG-10
Artikel-Nr.:
     6012-15050571
Hersteller:
     Reiku Cable Protection
Herst.-Nr.:
     PAHOG-10
EAN/GTIN:
     k.A.

Systemhalter gr PAHOG-10

Weitere Informationen:
Geschlossen:
nein
Anreihbar:
ja
Max. Anzahl der Rohre:
1
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 50,02*
€ 65,90*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 50,081*
€ 66,021*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 51,54*
€ 67,87*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,87*
€ 80,7653
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,86*
€ 79,5634
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,88*
€ 74,8272
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,99*
€ 72,5781
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 59,06*
€ 70,2814
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 51,54*
€ 61,3326
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5154* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.