Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterung 6-kant Pg 21/M32 821232


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Erweiterung 6-kant Pg 21/M32 821232
Artikel-Nr.:
     6012-15050625
Hersteller:
     Pflitsch
Herst.-Nr.:
     821232
EAN/GTIN:
     4050366037482
Suchbegriffe:
Erweiterungsring

Erweiterung 6-kant Pg 21/M32 821232

Erweiterung Sechskant - Pg- auf M-Gewindem aus vernickeltem Messing, zum Wechsel von Pg-Anschlussgewinde auf größeres M-Innengewinde, O-Ring aus HNBR, Schutzart IP 68 bis 10 bar, Temperaturbereich -40 bis 150 °C, Anschlussgewinde Pg21 auf M32x1,5
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
32
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
21
Werkstoff:
Messing
Werkstoffgüte:
sonstige
Explosionsgeschützt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 126,89*
€ 158,72*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 131,26*
€ 164,74*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 164,74*
€ 196,0406
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 161,77*
€ 192,5063
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 156,35*
€ 186,0565
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 150,36*
€ 178,9284
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 131,26*
€ 156,1994
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,6252* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.