Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschutzschlauch 18x21mm SPR-VA AD21


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-15057826
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     11010801018
EAN/GTIN:
     4025113116161
Suchbegriffe:
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
Schutzschlauch
flexa metallschlauch

Metallschutzschlauch 18x21mm SPR-VA AD21

Metallschutzschlauch SPR-VA, Ringe, IP 40 wendelgewickelt, S-Profil Material: Edelstahl Temperaturbereich: -200°C... +600°C Zulassungen: Gost Eigenschaften: hochflexibel / zugfest / querdruckbelastbar Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen / Sensortechnik / EX-Bereich (EN 1127-1)
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
21 mm
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Außendurchmesser:
21 mm
Innendurchmesser:
18 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
ohne Ummantelung
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Druckfestigkeit:
750 N
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: metallschlauch
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 14,35*
€ 16,28*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 14,2463*
€ 16,2863*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 14,4018*
€ 16,4418*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 14,63976*
€ 16,67976*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 14,92*
€ 16,89*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 16,4418*
€ 19,56574
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 14,4018*
€ 17,13814
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 822,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.