Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würgenippel geschlossen EMN 25 RAL7035


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Würgenippel geschlossen EMN 25 RAL7035
Würgenippel geschlossen EMN 25 RAL7035
Artikel-Nr.:
     6012-15059545
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     50061003
EAN/GTIN:
     4007686032680
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel

Würgenippel geschlossen EMN 25 RAL7035

Einfache Kabeldurchführung mit durchstoßbarer Membran, einfache Montage durch großflächigen Sechskant.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
25 mm
Ausführung:
abschneidbar
Dichtbereich:
9..16 mm
Für Wandstärke:
1..12 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 2,70*
€ 4,13*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,6475*
€ 4,1425*
4 Tage
48
€ 6,95*
ab € 2,665*
€ 4,155*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,03*
€ 4,63*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 3,05*
€ 4,66*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,66*
€ 5,5454
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,29*
€ 5,1051
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,14*
€ 4,9266
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,95*
€ 4,7005
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,76*
€ 4,4744
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,05*
€ 3,6295
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,122* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.