Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2/2Wege Elektromagnetvent. pilotgesteuert VXD242KGK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2/2Wege Elektromagnetvent. pilotgesteuert VXD242KGK
2/2Wege Elektromagnetvent. pilotgesteuert VXD242KGK
Artikel-Nr.:
     6012-15065160
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     01043848
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil

2/2Wege Elektromagnetvent. pilotgesteuert VXD242KGK

Elektromagnetventil, Serie VXD, Anschlussvarianten: Gewinde und Steckverbindung, geräuscharme Konstruktion, weitere Ausführungen für Öl, Heißwasser und Hochtemperaturöl erhältlichgeeignet für: DI-Wasser, Gase, ölfrei, N.C., 2/2-Wege, Steuerart: vorgesteuert, Nennweite: 15 mm, pneumatischer Anschluss: G 1/2"
, Material: rostfreier Stahl, Medientemperatur: -5°C bis +60°C (ohne Gefrieren), Umgebungstemperatur: -5°C bis +60°C (ohne Gefrieren), Nennspannung: 24 V DC, elektrischer Eingang: DIN-Stecker mit Funkenlöschung, Schutzart: IP65, Werkstoffinformation Dichtungen: FKM, Gewicht: 0,75 kg, Leistungsaufnahme: 4,5 W, Kv-Wert: 4,72 m³/h, min.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 164,62*
€ 197,05*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 171,63*
€ 204,90*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,90*
€ 243,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,14*
€ 241,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,86*
€ 237,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,04*
€ 232,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,63*
€ 204,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.