Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabdichtung f. ein/mehrere Kabel Kabu-IN 160 6x9-30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelabdichtung f. ein/mehrere Kabel Kabu-IN 160 6x9-30
Kabelabdichtung f. ein/mehrere Kabel Kabu-IN 160 6x9-30
Artikel-Nr.:
     6012-15066097
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     19956160
EAN/GTIN:
     4013960384727
Suchbegriffe:
Mauerdurchführung
mauerdurchführung

Kabelabdichtung f. ein/mehrere Kabel Kabu-IN 160 6x9-30

Kabu-IN ist eine Kabelabdichtung für ein oder mehrere Kabel aus einem weichen Duroplast-Elastomer in gelb, ab NW 90 einem Vollgummikern und Pressflanschen aus Edelstahl. Verwendet wird diese gas- und druckwasserdichte Innendichtung für Kabuflex® R plus Rohre bei Gebäudeeinführungen. Der Vorteil besteht in der weichen Oberfläche, wodurch eine sichere Abdichtung gegen Gas- und Wasserdruck entsteht.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Pressringdichtung
Kabeldurchmesser:
7..30 mm
Rohrdurchmesser:
160 mm
Länge:
30 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf:
135 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
139 mm
Dichtbreite (Tiefe):
30 mm
Anzahl der Kabel:
6
Montageart:
Kernbohrungen/Rohre
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 529,12*
€ 621,32*
Frei Haus
ab € 559,50*
€ 660,45*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 567,71*
€ 667,02*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 569,87*
€ 672,38*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 595,29*
€ 695,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 667,02*
€ 793,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 662,37*
€ 788,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 631,03*
€ 750,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 609,21*
€ 724,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,71*
€ 675,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.