Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindverschluss Kabu-BV 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindverschluss Kabu-BV 90
Blindverschluss Kabu-BV 90
Artikel-Nr.:
     6012-15069256
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     19950090
EAN/GTIN:
     4013960537284
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Verschlussstopfen (Rohr)
blindstopfen edelstahl

Blindverschluss Kabu-BV 90

Kabu-BV ist ein Blindverschluss aus einem Vollgummikern mit weicher Duroplast-Elastomer Umhüllung in gelb und Pressflanschen aus Edelstahl. Verwendet wird dieser gas- und druckwasserdichte Blindverschluss für Kabuflex® R plus Rohre bei Gebäudeeinführungen. Der Vorteil besteht in der weichen Oberfläche, wodurch eine sichere Abdichtung gegen Gas- und Wasserdruck entsteht.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Pressringdichtung
Rohrdurchmesser:
90 mm
Länge:
74 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf:
75 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
79 mm
Dichtbreite (Tiefe):
30 mm
Montageart:
Kernbohrungen/Rohre
Druck:
0,5 bar
Demontage möglich:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: verschlussstopfen (rohr)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 131,49*
€ 159,91*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 132,84*
€ 160,52*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 137,67*
€ 166,57*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 139,28*
€ 169,77*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,57*
€ 198,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,49*
€ 194,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,70*
€ 190,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,52*
€ 186,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,67*
€ 163,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.