Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Verschraubung M 20x1.5 180.2011.11


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012-15080677
Hersteller:
     Hugro
Herst.-Nr.:
     180.2011.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung

Ex-Verschraubung M 20x1.5 180.2011.11

Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1,5 mm
Schlüsselweite:
27 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
8..11 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Glasfaserverstärkt:
ja
Schutzart (IP):
IP68
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 230,52*
€ 279,61*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 231,96*
€ 282,37*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 282,37*
€ 336,0203
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 277,25*
€ 329,9275
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 267,07*
€ 317,8133
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 258,70*
€ 307,853
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 231,96*
€ 276,0324
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 4,6392* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.