Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter M20x1,5 578.20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gegenmutter M20x1,5 578.20
Gegenmutter M20x1,5 578.20
Artikel-Nr.:
     6012-15080847
Hersteller:
     Hugro
Herst.-Nr.:
     578.20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sechskantmutter ohne Norm
gegenmutter polyamid m20

Gegenmutter M20x1,5 578.20

Gegenmutter für den Temperaturbereich -40 bis 100 °C
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
ja
Schlagfest:
nein
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
€ 6,40*
ab € 9,695*
€ 13,855*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,41*
€ 23,22*
€ 5,46*
ab € 17,05*
€ 23,90*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 19,26*
€ 27,00*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,00*
€ 32,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,32*
€ 31,3208
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,93*
€ 29,6667
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,05*
€ 28,6195
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,38*
€ 27,8222
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,26*
€ 22,9194
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1926* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.