Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemme WSI 4/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-15100122
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1880430000
EAN/GTIN:
     4032248541928
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen
Sicherungshalter

Klemme WSI 4/2

Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Mit herausnehmbarem Träger für einen Sicherungseinsatz.
Weitere Informationen:
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
G-Sicherung 6,3x32 mm
Ausführung des Sicherungshalters:
schwenkbar
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:
ohne
Versorgungsspannung für die Defektanzeige:
250 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1,5..6 mm²
Bemessungsstrom In:
6,3 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,13*
€ 3,20*
11 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,70732*
€ 3,51732*
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,7356*
€ 3,5556*
Lager 6012
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,8188*
€ 3,6588*
20 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,89*
€ 3,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,6588*
€ 4,35397
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,3488*
€ 3,98507
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,8188*
€ 3,35437
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 91,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1805490000
ab € 0,0653*
Zubehör
Weidmüller
1805520000
ab € 0,0645*
Zubehör
Weidmüller
1880450000
ab € 0,4882*
Zubehör
Weidmüller
1269070000
ab € 2,5976*
Zubehör
Weidmüller
1880450000
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.