Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkassette für 6x45er, T=25mm EKR060LE25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-15109881
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     EKR060LE25
EAN/GTIN:
     4012740029148
Suchbegriffe:
Abgangskasten
Fußbodentank
Geräteeinbaueinheit
Leitungsauslass

Edelstahlkassette für 6x45er, T=25mm EKR060LE25

Nivel. Edelstahlkassette R06 mit Leitungsauslass für 6x45er Module Belag T=25mm. Nivellierbare Kassette mit Leitungsauslass, rund, bestehend aus Kassettenrahmen, Leitungsauslass-Kassettendeckel, Dichtung, Leitungsrückhalteklammer. Einsetzbar für alle Bodenaufbauarten in trockenen Räumen im Innenbereich mit trocken gepflegten Böden. Die Dichtung ist austauschbar um die Schutzart dauerhaft gewährleisten zu können.
Weitere Informationen:
Nenngröße:
214 mm
Kassettenhöhe:
105 mm
Min. Einbautiefe:
105 mm
Nivellierhöhe:
105..292 mm
Tiefe der Bodenbelagaussparung:
25 mm
Bodenpflege:
trocken
Ausführung:
rund
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Anzahl der Leitungsauslässe:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 284,29*
€ 339,89*
Frei Haus
ab € 289,08*
€ 344,80*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 289,98*
€ 348,27*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 302,28*
€ 362,16*
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 321,37*
€ 386,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,27*
€ 414,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,06*
€ 414,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,07*
€ 399,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,68*
€ 383,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,98*
€ 345,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.