Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschlaufe BSL 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsschlaufe BSL 40
Artikel-Nr.:
     6012-15112599
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     1311203
EAN/GTIN:
     4025221227032
Suchbegriffe:
Sammelhalter
sammelhalter

Befestigungsschlaufe BSL 40

Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
81,9 mm
Durchmesser:
9,1..81,9 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
9
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
€ 0,2666*
100
€ 5,95*
€ 0,2741*
Lager 6012
100
€ 3,90*
€ 0,3079*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3079*
€ 0,3664
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 30,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.