Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diodenmodul KD-S12/11A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
METZ CONNECT KD-S12/11A Leistungsrelais Schwarz, Weiß
METZ CONNECT KD-S12/11A Leistungsrelais Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     6012-15123786
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     110628
EAN/GTIN:
     4250184122753
Suchbegriffe:
Diodenmodul
LY-Relais
Leistungsrelais
diodenmodul

Diodenmodul KD-S12/11A

Das Diodenmodul ist mit 11 Dioden bestückt und die Anoden der Dioden sind alle miteinander verbunden. Zur Anwendung kommt das Modul im Bereich der Störmeldetechnik (Lampenprüfung)., gemeinsame Anode, Anschluss mit Schraubklemmen
Weitere Informationen:
Gesamtanzahl der Dioden:
11
Maximalstrom (Imax) pro Diode:
3,2 A
Max. Betriebsspannung (Umax):
250 V
Gemeinsame Anode:
ja
Gemeinsame Kathode:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
DIN-Schiene
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 12,81*
€ 18,28*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 12,91*
€ 18,40*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 14,06*
€ 19,21*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 13,68*
€ 19,71*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 14,54*
€ 20,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.