Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckstreifen 01691


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckstreifen 01691
Abdeckstreifen 01691
Artikel-Nr.:
     6012-15132333
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     001691
EAN/GTIN:
     3245060016913
Suchbegriffe:
Abdeckstreifen
legrand abdeckstreifen
abdeckstreifen

Abdeckstreifen 01691

Legrand Abdeckstreifen, Länge: 1 m, Breite 45 mm, Aufschnappbar auf Isolierträger Best.-Nr. 001690, Farbe: Hellgrau.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
lackiert
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7001
Breite:
1000 mm
Höhe:
45 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 5,37*
€ 6,57*
3 Tage
10
5
€ 6,40*
ab € 5,39*
€ 7,27*
1
€ 5,00*
ab € 5,46*
€ 7,87*
3 Tage
31
1
€ 4,95*
ab € 6,18*
€ 8,89*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 6,19*
€ 8,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.