Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALU-Gehäuse 75x80x57 AK 081


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALU-Gehäuse 75x80x57 AK 081
ALU-Gehäuse 75x80x57 AK 081
Artikel-Nr.:
     6012-15171648
Hersteller:
     Rolec
Herst.-Nr.:
     106.081.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leergehäuse
leergehäuse

ALU-Gehäuse 75x80x57 AK 081

Weitere Informationen:
Höhe:
75 mm
Breite:
80 mm
Einbautiefe:
57 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Montageplatte:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 29,85*
€ 40,65*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 30,66*
€ 41,87*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.