| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-15171837 Herst.-Nr.: 2CPX037811R9999 EAN/GTIN: 4011617378112 |
| |
|
| | |
| Kombi-Set ED62SA Innenausbausystem, Kombi-Sets, montiert auf EDF-Profil, für Sammelschienen, Rasteinheit 2 RE = 300 mm, Feldbreite 2 = 500 mm, 48 Platzeinheiten, mit Sammelschienensystem 5-polig, Ausrichtung Sammelschienen: horizontal, mit Sammelschienenhalter ZB5, Sammelschienenmittenabstand: 40 mm, mit 5 Cu-Schienen, Bemessungsstrom In max. 360 A, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 200 mm, Kombi-Sets werden oben oder unten am Verteilerfeld eingesteckt und auf der anderen Seite am Schrank befestigt. Weitere Informationen: | | Höhe: | 300 mm | Breite: | 500 mm | Tiefe: | 200 mm | Mit Abdeckung: | ja | Polzahl: | 5 | Schienenabstand: | 40 mm | Schienenhöhe: | 12 mm | Schienenstärke: | 5 mm | Max. Bemessungsstrom: | 360 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 105,68* | € 126,44* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 106,71* | € 127,70* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 108,57* | € 129,89* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 110,00* | € 131,94* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 112,50* | € 134,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|